※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M2
注文コード
42861551
品番
M2×5×0.3
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2
外径D(Φmm)
5
内径d(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.3
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地