※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(2500個)
外径D(Φmm)
11.5
21
11.5
内径d(Φmm)
6.4
13
6.4
厚さt(mm)
1.6
2.5
1.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42862276
品番
M6×11.5×1.6
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
11.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ