※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
呼び寸法
M14
M8
M12
M14
M30
外径D(Φmm)
24
15.5
21
24
50
内径d(Φmm)
15
8.4
13
15
31
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42862303
品番
M15×24×2.5
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ