※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(15個)
呼び寸法
M5
M6
M52
外径D(Φmm)
12
13
95
厚さt(mm)
0.8
1
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42862906
品番
M5×12×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー