250X2X32 P6 テツ メタルソー レヂトン 42863249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250X2X32 P6 テツ メタルソー レヂトン 42863249
250X2X32 P6 テツ メタルソー レヂトン 42863249

メタルソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ボア径32適合機種高速、日立、ミタチ注文コード42863249品番250X2X32 P6 テツ
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

信頼の技術と最高の品質!
長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。
厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。
表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
切断でご使用ください。
専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。
高速切断機での使用はできません。
作業時は安全保護具を着用して下さい。

適合機種高速、日立、ミタチ寸法(mm)45×8.5×2兼用(サイドピン)ボア径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする