※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
呼び寸法
M3.5
M2
M2.3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
外径D(Φmm)
9
6
7
8
9
10
12
13
18
22
26
内径d(Φmm)
3.8
2.3
2.6
3.3
3.8
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42863624
品番
M3.5×9×0.5
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M3.5
内径d(Φmm)
3.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
9
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロニッケル