※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
M31.5
注文コード
42863764
品番
M31.5×58×45
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M31.5
内径d(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
45
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト