曜日別特売
M25.5×44×32 丸ワッシャー JIS小形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42864893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー JIS小形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(130個)
呼び寸法M25.5
外径D(Φmm)44
内径d(Φmm)
内容量1箱(130個)注文コード42864893品番M25.5×44×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M25.5厚さt(mm)3.2外径D(Φmm)44材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする