※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
呼び寸法
M20
M8
M20
外径D(Φmm)
36
16
36
内径d(Φmm)
21
8.5
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42865076
品番
M21×36×2.6
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
材質
鉄
外径D(Φmm)
36
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
2.6
表面処理
ドブ
種類
丸ワッシャー