※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
注文コード
42865532
品番
M16×32×2.0
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
32
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ