※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M13.5(1/2)
注文コード
42865575
品番
M13.5×28×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M13.5(1/2)
内径d(Φmm)
M13.5
厚さt(mm)
10
外径D(Φmm)
28
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル