M5×30×1.2 亀座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42865907

M5×30×1.2 亀座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42865907
M5×30×1.2 亀座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42865907

亀座金(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400個)呼び寸法M5外径D(Φmm)30注文コード42865907品番M5×30×1.2
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質外径D(Φmm)30厚さt(mm)1.2呼び寸法M5種類亀座金高さH(mm)5表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42865916
2021-06-23
用途: フックボルトの座金で使用
建設業・工事業

数100枚単位で欲しかったので丁度良かったです。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする