曜日別特売
SS5Y3-10L32-04U-C6AA-NA S Series(SS5Y3-10L32) SMC 42866084

S Series(SS5Y3-10L32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード42866084品番SS5Y3-10L32-04U-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線(m)(2)1.5取付け方法(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U)U側リード線芯数(L3)9芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする