※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
山座金(シボリワッシャー) 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42866476
品番
M6×20×1.0
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
20
厚さt(mm)
1
呼び寸法
M6
種類
山座金(シボリワッシャー)
表面処理
ユニクロ