※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(40000個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M16
M2.6
M24
1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42866713
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
16.5
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
歯数
(外歯形)14
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42866713
M16
09254786
M16
外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)
大阪魂
1パック(24個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました