※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
歯付座金 外歯形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
呼び寸法
M8
M8
M12
M10
外径D(Φmm)
15
15
21
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42866792
品番
M8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
15
材質
鉄
歯数
(外歯形)12
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
ニッケル