曜日別特売
M5 歯付座金 内外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42866887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 歯付座金 内外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42866887
M5 歯付座金 内外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42866887

歯付座金 内外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
呼び寸法M5
外径D(Φmm)15
内容量1箱(5000個)注文コード42866887品番M5
参考基準価格(税別)¥47,850販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び寸法M5内径d(Φmm)5.3厚さt(mm)0.6外径D(Φmm)15材質歯数(内歯)8、(外歯)12種類歯付き座金 内外歯形表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする