岡崎精工
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長
2
2
3
6
8
12
13
14
18
22
30
38
55
全長(mm)
60
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867056
品番
SBD2D 1X0.5
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
2
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
呼び
SBD2D010
タイプ
ボールエンドミル
勾配角
0
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0