※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(500個)
1箱(30個)
呼び寸法
M45
M22
M27
M33
M45
M52
M39
M48
M14
M18
M36
内径d(Φmm)
47
23
28
34
47
54
40
50
15
19
37
外径D(Φmm)
90
48
58
68
90
100
80
95
32
42
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42867352
品番
M45
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M45
内径d(Φmm)
47
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
90
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
37
寸法b(mm)
12