※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(500個)
1箱(30個)
呼び寸法
M52
M22
M27
M33
M45
M52
M39
M48
M14
M18
M36
内径d(Φmm)
54
23
28
34
47
54
40
50
15
19
37
外径D(Φmm)
100
48
58
68
90
100
80
95
32
42
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42867361
品番
M52
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M52
内径d(Φmm)
54
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
100
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
41
寸法b(mm)
12