※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(500個)
1箱(30個)
呼び寸法
M14
M22
M27
M33
M45
M52
M39
M48
M14
M18
M36
内径d(Φmm)
15
23
28
34
47
54
40
50
15
19
37
外径D(Φmm)
32
48
58
68
90
100
80
95
32
42
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42867395
品番
M14
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
32
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
4