岡崎精工
MCOスクエアエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
32
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
25
32
42
刃長
60
55
60
65
70
75
全長(mm)
145
130
145
150
160
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867433
品番
MED4 32
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
60
刃数
4
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
表面処理
OKコート