岡崎精工
MCOスクエアエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
50
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
25
32
42
刃長
75
55
60
65
70
75
全長(mm)
170
130
145
150
160
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867476
品番
MED4 50
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
75
刃数
4
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
表面処理
OKコート