※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(150個)
1箱(1500個)
1箱(70個)
1箱(800個)
1箱(50個)
1箱(30個)
呼び寸法
M27
M20
M8
M22
M27
M10
M30
M33
外径(Φmm)
50
37
17
39
50
21
56
60
内径(Φmm)
30
22
9
24
30
11
33
36
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42867745
品番
M30×50×4.5
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M27
内径(Φmm)
30
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ