※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(170個)
注文コード
42868341
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
35
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
8.5
取付部
めねじ
種類
五角形
ねじピッチ
0.8
表面処理
真鍮低カドミ