※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42868542
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
表面処理
真鍮低カドミ
ねじピッチ
1.5
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
材質(取付部)
真鍮