※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(200個)
ねじの呼び
W3/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42868892
品番
3/8
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
0.7
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
3.8
寸法D(mm)
34.9
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
5.5
寸法A1(mm)
18
寸法G(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。