※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
プレス蝶ナット 低形 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(200個)
ねじの呼び
W1/4
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42868917
品番
1/4
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
0.3
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
3.5
寸法A1(mm)
12.8
寸法G(mm)
4.5