※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(250個)
ねじの呼び
W1/4
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42870037
品番
1/4
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
(最小)10
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
約7
寸法C(mm)
(最小)4.5
寸法J(mm)
8
寸法G1(mm)
(最大)4
寸法G2(mm)
(最大)5