※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(120個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
M6
M8
M12
M4
M10
ねじピッチ
0.5
0.5
0.8
1
1.25
1.75
0.7
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42870116
品番
M3
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
表面処理
3価ブラック
色
黒
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
(最小)6.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
約4
寸法C(mm)
(最小)3
寸法J(mm)
5
寸法G1(mm)
(最大)3
寸法G2(mm)
(最大)4