岡崎精工
OKコートソリッドR付エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
42870529
品番
SCD2A 6XR0.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
20
刃数
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
呼び
SCD2A060R05
タイプ
ラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0