※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーラシ
4Tタフロックフランジ 細目(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
42871141
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
10
ツバ径(Φmm)
19
寸法A(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
14
B(°)
50
強度区分
4
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。