M6 8Tタフロックフランジ(S45C/3価ホワイト)(小箱) サトーラシ 42871175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 8Tタフロックフランジ(S45C/3価ホワイト)(小箱) サトーラシ 42871175
M6 8Tタフロックフランジ(S45C/3価ホワイト)(小箱) サトーラシ 42871175

8Tタフロックフランジ(S45C/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1箱(500個)注文コード42871175品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM6材質S45C(H)ねじピッチ1寸法H(mm)7.4偏芯(mm)(ねじ穴a-b)0.3以内寸法t(mm)(最小)1寸法D(mm)13表面処理3価ホワイト寸法B(mm)10寸法C(mm)約11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)(最小)3.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする