※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
T型溶接ナット1A パイロット付ダボ付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42871421
品番
M4
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4.1
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
3
表面処理
生地
寸法B(mm)
9
寸法D1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目