※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
T型溶接ナット1B パイロット無ダボ付(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42871543
品番
M8
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.7
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
2.2
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
3.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目