※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M5
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42871665
品番
M6
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
21
寸法t(mm)
1.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法D1(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目