曜日別特売
M8 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42871857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42871857
M8 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42871857

T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじの呼びM8
内容量1箱(250個)注文コード42871857品番M8
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)8.7寸法A(mm)23寸法t(mm)2.2ねじの種類ナット寸法D(mm)9.5表面処理3価ホワイト寸法B(mm)14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする