※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
W3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42871866
品番
M10
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
10.3
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2.3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
12.7
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
19
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。