曜日別特売
M6 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42871945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42871945
M6 T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42871945

T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
内容量1箱(400個)注文コード42871945品番M6
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法A(mm)21寸法t(mm)1.8ねじの種類ナット寸法D(mm)8表面処理ユニクロ寸法B(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする