※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
UFOナット ナベ型(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42872137
品番
M5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
6
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。