※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
Uナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
42872225
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
山数
12
寸法h(mm)
10.5
寸法S(mm)
21
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット