冨士精密
Uナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(125個)
注文コード
42872243
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
高さ(mm)
14
全高(mm)
16
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。