冨士精密
Uナット 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(3000個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M16
M6
M16
ねじピッチ
2
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42872286
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約13
寸法S(mm)
24
寸法h(mm)
14.5
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目