曜日別特売
M8 Vロックナット(鉄/ドブ)(小箱) 紀州ファスナー 42872523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 Vロックナット(鉄/ドブ)(小箱) 紀州ファスナー 42872523
M8 Vロックナット(鉄/ドブ)(小箱) 紀州ファスナー 42872523

Vロックナット(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(600個)注文コード42872523品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25全高(mm)7.3二面幅(mm)13ねじ高さ(mm)約6.1材質ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする