※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
インプルナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42872785
品番
PL4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
2.5
下穴径(Φmm)
(プレス)8.0/(ドリル)8.2
寸法L1(mm)
12.3
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
7.2
寸法B1(mm)
12.5