※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
スカートナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(160個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
M10
M5
M8
M6
M12
ねじピッチ
1.75
0.8
1.25
1.5
1
1.75
山数
4
5
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42873433
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
山数
4
質量(g)
18
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
12.3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
寸法h(mm)
(最小)7.2
ねじ山種類
メートル並目