※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
ステイブルナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42873442
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.8
寸法S(mm)
7
寸法h(mm)
3
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。