SS5Y3-10PH1-02U-C4-NA S Series(SS5Y3-10PH1) SMC 42873538

S Series(SS5Y3-10PH1)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手注文コード42873538品番SS5Y3-10PH1-02U-C4-NA
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数2取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする