※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スプリングナット 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
注文コード
42873844
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
11.5
全高(mm)
(最小)12.3/(最大)14.0
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
(最大)20.4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)19.1
寸法m1(mm)
3.1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。