※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(200個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M10
M14
M22
M24
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
1.5
2
2.5
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42875515
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
7
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目